• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à crochet, DIN 1810 forme B, 155-165 mm

Réf.: 6337980
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés à ergots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6337980
EAN / GTIN 4010886633793
Réf. fabricant 6337980
Article hors catalogue L60160 3171

Description

Description:

Fabrication conforme DIN 1810 forme B
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 100 mm
  • Hauteur totale [mm]: 13 mm
  • Longueur totale [mm]: 380 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 12,3 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Clé de serrage 1 [mm]: 155-165
  • Largeur/Ø du tourillon: 8,0 mm
  • Hauteur du tourillon: 8,0 mm