Clé à crochet, DIN 1810 forme B, 80-90 mm

Réf.: 6337390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés à ergots

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6337390
    EAN / GTIN 4010886633731
    Réf. fabricant 6337390
    Article hors catalogue L60160 3172

    Description

    Description:

    Fabrication conforme DIN 1810 forme B
    Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 60 mm
    • Hauteur totale [mm]: 9 mm
    • Longueur totale [mm]: 280 mm
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 8,5 mm
    • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
    • Surface: phosphaté au manganèse
    • Clé de serrage 1 [mm]: 80-90
    • Largeur/Ø du tourillon: 6,0 mm
    • Hauteur du tourillon: 6,0 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non