• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à crochet, DIN 1810 forme B, 40-42 mm

Réf.: 6336820
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés à ergots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6336820
EAN / GTIN 4010886633687
Réf. fabricant 6336820
Article hors catalogue L60160 2267

Description

Description:

Fabrication conforme DIN 1810 forme B
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 28 mm
  • Hauteur totale [mm]: 6 mm
  • Longueur totale [mm]: 170 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 5,5 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Clé de serrage 1 [mm]: 40-42
  • Largeur/Ø du tourillon: 4,0 mm
  • Hauteur du tourillon: 3,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non