Levier de montage 610 mm

Réf.: 6332910
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Demonte pneu 300mm

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6332910
    EAN / GTIN 4010886633298
    Réf. fabricant 6332910
    Article hors catalogue L60160 550

    Description

    Description:

    Avec protection pour jantes en aluminium
    Acier au GEDORE vanadium 31Crv3, chromé

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 28 mm
    • Hauteur totale [mm]: 23 mm
    • Longueur totale [inch]: 24
    • Longueur totale [mm]: 605 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non