• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Levier de montage 500 mm

Réf.: 6332830
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Demonte pneu 300mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6332830
EAN / GTIN 4010886633281
Réf. fabricant 6332830
Article hors catalogue L60160 832

Description

Description:

Avec protection pour jantes en aluminium
Acier au GEDORE vanadium 31Crv3, chromé

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 26 mm
  • Hauteur totale [mm]: 20 mm
  • Longueur totale [inch]: 20
  • Longueur totale [mm]: 500 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non