Insert de clé à chocs 1,1/2″ long hexagone 110 mm

Réf.: 6331780
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Steckschlüssel-Einsatz

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6331780
    EAN / GTIN 4010886633175
    Réf. fabricant 6331780

    Description

    Description:

    Machine actionnée
    En acier spécial GEDORE, bruni

    Caractéristique(s):

    • Drive support, carré [métrique] : 40,0 mm
    • mandrin, carré [impérial] : 1,1/2″
    • longueur de la plaquette : 160,0 mm
    • Insert Ø 1 : 157,0 mm
    • Insert Ø 2 : 127,0 mm
    • profondeur d'insertion : 62,0 mm
    • longueur totale [mm] : 160 mm
    • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.

    Produits adaptés

    Accessoires