Insert de clé à chocs 1,1/2″ long hexagone 85 mm

Réf.: 6331190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6331190
    EAN / GTIN 4010886633113
    Réf. fabricant 6331190
    Article hors catalogue L60160 3407

    Description

    Description:

    Machine actionnée
    En acier spécial GEDORE, bruni

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 40,0 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1.1/2″
    • Longueur d'insertion: 140,0 mm
    • Ø d'insertion 1: 121,0 mm
    • Ø d'insertion 2: 86,0 mm
    • Profondeur d'insertion: 47,0 mm
    • Longueur totale [mm]: 140 mm
    • Matériau: acier
    • Surface: bruni
    • Clé de serrage 1 [mm]: 85
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires