Poignée transversale en Haptoprene, 1/4 pouce, Type: 1/4

Réf.: 633022 1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Longueur totale 160 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Haptoprene
Surface Nickelé et chromé
Avec éjecteur non
Avec QuickRelease non
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 633022 1/4
EAN / GTIN 4067263982197
Réf. fabricant 633022 1/4

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée.
Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Norme:

Carrés mâles suivant DIN 3120-A 6,3 avec bille à ressort, carrés femelles suivant DIN 3120.