• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé de filtrage universelle

Réf.: 6327750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6327750
EAN / GTIN 4010886632772
Réf. fabricant 6327750
Article hors catalogue L60160 322

Description

Description:

Ruban métallique réglable, nickelé
37 avec poignée
No. 37 V avec entraînement carré de 1/2″ pour tous les outils de 1/2

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Longueur totale [mm]: 150 mm
  • Matériau: Bracelet en métal
  • Surface: nickelé
  • Ouverture de clé [mm]: 80-110
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non