Extension de protection dorsale en acier galvanisé

Réf.: 63277
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Accessoires pour échelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 63277
    EAN / GTIN 4031405948600
    Réf. fabricant 063277

    Description

    Description:

    • Jeu de 1 x protection arrière de sortie latérale, 2 x protection arrière
    • Kit de montage inclus
    • Bretelles 3 000 mm de long
    • Pour réduire la distance entre le garde-corps et la protection arrière. Si la distance horizontale entre une échelle avec protection dorsale et la rambarde est inférieure à 1 500 mm, des dispositifs de protection antichute supplémentaires sont requis conformément aux normes DIN en ISO 14122-4 et DIN 18799-3

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier galvanisé
    • Installation requise : A monter avec un outil

    Produits adaptés

    Accessoires