• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Clé de filtrage universelle

Réf.: 6327670
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6327670
EAN / GTIN 4010886632765
Réf. fabricant 6327670
Article hors catalogue L60160 2311

Description

Description:

Ruban métallique réglable, nickelé
37 avec poignée
37 V avec carré d’entraînement 1/2” pour tous les outils en 1/2”

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 285 mm
  • Matériau: Bracelet en métal
  • Surface: nickelé
  • Ouverture de clé [mm]: 80-110
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non