Support mural spécial, rigide 800-900mm, acier galvanisé

Réf.: 63273
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63273
EAN / GTIN 4031405632738
Réf. fabricant 063273

Description

Description:

  • 1 ensemble composé de 1x droite, 1x gauche

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Plage de réglage : 100 mm
  • Distance du mur : 800 mm
  • Distance max. Du mur : 900 mm
  • Distance min. Du mur : 800 mm
  • Fixation murale : Individuel