Support mural étrier en U, réglable 275-375mm, acier galvanisé

Réf.: 63267
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 63267
Copier
EAN / GTIN 4031405632677
Copier
Réf. fabricant 063267
Copier
Article hors catalogue L90110 1233
Copier
Fabricant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Support mural réglable

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Plage de réglage : 100 mm
  • Distance max. Du mur : 375 mm
  • Distance min. Du mur : 275 mm
  • Fixation murale : Support en U.

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier