Rallonge, 1/4″ ″Wobble-Fix″ 100 mm

Réf.: 632519 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
526 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Carré avec Wobble-Fix: avec angle de pivotement

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 100 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Carré avec Wobble-Fix avec angle de pivotement
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 632519 100
EAN / GTIN 4062406241117

Description

Exécution:

La sélection des matériaux et le forgeage spécial garantissent des carrés conducteurs mâles parfaits suivant DIN 3120 A 6,3 avec bille à ressort, carrés conducteurs femelles suivant DIN 3120.
Rallonge double. La rallonge angulaire (possible jusqu’à 15°) peut être fixée par verrouillage.
Emboîtage “à l’aveugle” grâce aux carrés femelles chanfreinés et aux carrés mâles profilés.

Norme:

DIN 3123-B 6,3

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.