• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Module d'escalier aluminium strié 11 marches

Réf.: 632311
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Escaliers

Numéros d’identification et classifications

Référence article 632311
EAN / GTIN 4031405948761
Réf. fabricant 632311

Description

Description:

  • Un module d'escalier se compose d'un escalier avec une main courante à deux côtés, une plate-forme, une garde-corps avant et une porte de sécurité
  • Les versions escalier et plate-forme sont disponibles de série en aluminium rainuré (R 9), en option également en grille en acier (R 12), grille en aluminium (R 13), tôle perforée en acier (R 13) ou tôle perforée en aluminium (R 13)
  • Inclinaison : 45°
  • Largeur de pas : 800 mm
  • Profondeur de pas : 225 mm
  • Mains courantes et garde-corps rigides à double face avec bandes pour les pieds et les genoux (hauteur : 1 100 mm)
  • Montage fixe au moyen d'un angle de pied
  • Charge maximale : 1,5 kN/m2, charge de marche 150 kg, charge totale 300 kg
  • Remarque : Lors de la commande, veuillez spécifier la hauteur exacte requise en usine (bord supérieur de la plate-forme). Les modules d'escalier sont livrés exactement comme requis. Les dimensions intermédiaires sont livrées au prix du prochain nombre de marches supérieur, d'autres escaliers sur demande

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 2850 mm
  • Largeur extérieure : 950 mm
  • Type de construction: 45°
  • Revêtement de sol : Cannelée en aluminium
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 45 °
  • Hauteur verticale : 2290 mm
  • Nombre de pas/échelons : 11 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 225 mm
  • Largeur de pas : 800 mm