• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cliquet de précision “Zyklop Mini 3” réversible, 1/4 pouce 1/4

Réf.: 632298 1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 8008 A Zyklop Mini 3
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Longueur totale 87 mm
Nombre de dents 60
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface chromé mat
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 632298 1/4
EAN / GTIN 4013288211699
Réf. fabricant 05003793001

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec levier d'inversion droite / gauche. La molette permet un vissage rapide dans des espaces restreints, en l'absence de place pour le cliquet.

Norme:

Cliquet tout acier robuste, forme courte et étroite. Particulièrement adapté à une utilisation dans des endroits confinés. Avec poignée ergonomique. Coudé à 15°.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.