• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Garde-corps emboîtable pour longueur de plate-forme 1860 mm

Réf.: 632234
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Garde-corps latéral

Numéros d’identification et classifications

Référence article 632234
EAN / GTIN 4031405948655
Réf. fabricant 632234
Article hors catalogue L90110 962

Description

Description:

  • Fixation de garde-corps au moyen de poches de garde-corps et d'un dégagement rapide. Facile et sans outil

Caractéristique(s):

  • Garde-corps : Enfichable
  • Hauteur de garde-corps : 1100 mm
  • Largeur hors tout : 50 mm
  • Longueur de l'échafaudage : 1850 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Longueur de la plate-forme : 1860 mm