• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de serrage

Réf.: 63206078009
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63206078009
EAN / GTIN 4014586177618
Réf. fabricant 63206078009
Article hors catalogue L00010 191

Description

Description:

  • Pince de serrage
  • Pour mandrins à pince et à pince oscillante et adaptateurs de taraudage
  • M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Caractéristique(s):

  • Ø 8 mm
  • carré 6,2 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier