• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cliquet réversible, 1/4″ 1/4

Réf.: 632060 1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
191 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Longueur totale 115 mm
Nombre de dents 20
Angle de reprise 18 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Avec tête articulée non
Avec tête pivotante non
Avec éjecteur non
Avec fonction marteau non
Avec QuickRelease non
Tête du cliquet détachable de la poignée non
Poignée tournante non
Trou de montage à l'extrémité du manche non
Type de produit Cliquets
USP1 réversible
USP2 avec sécurité à bille, angle de reprise à 18°, longueur 115 mm, tête polie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 632060 1/4
EAN / GTIN 4000896038558
Réf. fabricant 863P

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec levier d'inversion droite / gauche.

Norme:

Cliquet tout acier robuste, forme courte et étroite. Particulièrement adapté à une utilisation dans des endroits confinés. Avec poignée ergonomique. Coudé à 15°.
DIN 3122-D 6,3

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.