{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Norme | DIN 3122; DIN 3120 | |
Longueur totale | 115 mm | |
Nombre de dents | 20 | |
Angle de reprise | 18 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Cliquets | |
USP1 | réversible | |
USP2 | avec éjecteur, angle de reprise à 18°, longueur 115 mm, chromé |
Référence article | 632050 1/4 | |
EAN / GTIN | 4991644021826 | |
Réf. fabricant | 2753JB |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cliquet réversible, 1/4″ avec éjecteur 1/4
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
48,30 €
37,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
848 article(s) en stock
49,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Angle de reprise | 18 degré | 5 degré |
Longueur totale | 115 mm | 116 mm |
Surface | chromé | chromé |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Nombre de dents | 20 | 72 |
Type de produit | Cliquets | Cliquets |