• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie sabre « expert brick » 240 x 1,5 mm

Réf.: 631916000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631916000
EAN / GTIN 4007430168283
Réf. fabricant 631916000

Description

Description:

  • Dents en carbure soudées une par une pour une excellente durée de vie
  • Spécialement pour l'utilisation dans la maçonnerie, les tuiles, le béton alvéolaire et les panneaux de composite à base de ciment

Caractéristique(s):

  • Epaisseur: 1,5 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : s 1543 HM
  • Longueur totale: 240 mm
  • Conception du matériau : HM
  • Matériaux adaptés : maçonnerie / brique / béton cellulaire / panneaux composites de ciment / pour les épaisseurs de matériaux < 150 mm
  • Unité de vente: Pas de 1
  • dents: 12,7 mm/ 2 TPI