Foret marteau SDS-plus Pro 4 SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 160/210 mm

Réf.: 631845000
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631845000
EAN / GTIN 4007430075666
Réf. fabricant 631845000

Description

Description:

  • Vitesse de perçage maximale par la réduction du frottement et une transmission améliorée des frappes grâce à la géométrie spéciale des lames de la tête de perçage en forme de burin
  • Pointe de centrage solide et durable pour un perçage précis
  • Les Power Breakers causent des microfissures dans le matériau pour une avancée de perçage nettement plus rapide
  • Les phases d'armature plus importantes réduisent sensiblement la probabilité d'accrochage en cas de perçage d'armatures
  • La géométrie de la grande hélice à 2 spirales avec axe renforcé permet une évacuation rapide de la poussière de perçage et une protection maximale contre la rupture
  • Pour utilisation sur béton, ouvrages de maçonnerie, pierre naturelle, granit

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 160 mm
  • Diamètre: 12 mm
  • Longueur totale: 210 mm
  • Unité de vente : 1