• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escalier d'acrotère acier galvanisé longueur spéciale

Réf.: 63182
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Passage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63182
EAN / GTIN 4031405631823
Réf. fabricant 063182

Description

Description:

  • Échelle de descente : Longueur 1 960 mm
  • Couper à la longueur sur site

Caractéristique(s):

  • Longueur : 1000 mm
  • Largeur de passage : 536 mm
  • Longueur libre : 880 mm
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Entrée/sortie : Grenier surmonté
  • Classe antidérapante : R10