• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

2 lames de scie sabre « expert inox » 115 x 1,25 mm

Réf.: 631817000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631817000
EAN / GTIN 4007430123039
Réf. fabricant 631817000

Description

Description:

  • Excellentes durée de vie et robustesse grâce à la denture en carbure
  • Idéale pour les coupes dans l'acier inoxydable grâce aux dents en carbure finement affûtées

Caractéristique(s):

  • Version : barre dentée HM / masse
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: S 522 EHM
  • Longueur totale: 115 mm
  • Conception du matériau : HM
  • Compatibilité des matériaux : tôles en acier inoxydable (inox) 2-4 mm / profilés en acier inoxydable 2-50 mm / plastiques (GRP)
  • Unité de vente : 2
  • Pas des dents : 1,4 mm/ 18 TPI

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier