{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Profil Torx® | TX10 | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Dim. profil A | 2,7 mm | |
⌀ côté entraînement | 12 mm | |
Longueur | 100 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | |
Exécution | longues | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631773 TX10 | |
EAN / GTIN | 4062406235178 | |
Réf. fabricant | 631773 TX10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douilles tournevis, 1/4 pouce pour vis Torx® longues, Profil Torx®: TX10
Sur demande
Disponibilité
1 639 article(s) en stock
6,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 575 article(s) en stock
6,29 €
1,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock
8,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 12 mm | 12 mm | 12,5 mm |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Longueur | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Profil Torx® | TX10 | TX10/152 | TX10 |
Dim. profil A | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |