Jeu de douilles pour six pans mâle 1/4 pouce 9 pièces, Nombre de douilles: 9

Réf.: 631750 9
Remise
79,35 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de douilles Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 9
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Longueur 266 mm
Largeur 70 mm
Hauteur 45 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631750 9
EAN / GTIN 4013288190758
Réf. fabricant 05003880001

Description

Exécution:

Robuste et indéformable
Robuste et indéformable, présente une résistance élevée aux coupures et aux perforations. Les outils transportés sont protégés contre les dommages et l'humidité.

Confort pratique
Grâce à la bandoulière, les outils peuvent être accrochés à l'épaule; les mains restent libres. Le large rembourrage ajustable assure un confort élevé.

Modularité grâce au système autoagrippant
Le système autoagrippant permet de fixer les composants du système Wera 2go sur le dispositif porte-outils Wera 2go 2, ainsi que tous les outils Wera dans des trousses et pochettes dotées d'une zone autoagrippante. Il est ainsi possible d'adapter sa composition d'outils à ses exigences de travail.

Livraison:

9 douilles (pour 6 pans mâle): 4 – 13 mm
Sangle de maintien en tissu: 1 pièce