{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hexagonal | 4 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
⌀ côté entraînement | 12 mm | |
Longueur | 100 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Exécution | longues | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Avec tête sphérique | oui | |
Avec bague de maintien | non | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631743 4 | |
EAN / GTIN | 4062406235123 | |
Réf. fabricant | 631743 4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce, avec tête sphérique longues, Hexagonal: 4mm
Sur demande
Disponibilité
697 article(s) en stock
7,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
237 article(s) en stock
8,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 12 mm | 12,5 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Tournevis hexagonal |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Longueur | 100 mm | 100 mm |
Avec tête sphérique | oui | oui |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille |