{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hexagonal | 2,5 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
⌀ côté entraînement | 12 mm | |
Longueur | 28 mm | |
Profil d'entraînement | Clé hexagonale | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631733 2,5 | |
EAN / GTIN | 4000896036837 | |
Réf. fabricant | 8501-2.5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Douille tournevis 6 pans, revêtement TiN, 1/4 pouce courte, Hexagonal: 2,5mm
Sur demande
Disponibilité
109 article(s) en stock
7,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 096 article(s) en stock
5,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 970 article(s) en stock
3,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 566 article(s) en stock
6,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
280 article(s) en stock
5,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 12 mm | 12 mm | 13 mm | 12 mm | 12,5 mm |
Profil d'entraînement | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Longueur | 28 mm | 55 mm | 36 mm | 55 mm | 36 mm |
Hexagonal | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |