5 sacs filtrants en non-tissé - 20 l, AS 1200, ASA 1201, AS 20 L

Réf.: 631629000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Sachet à poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631629000
EAN / GTIN 4061792180505
Réf. fabricant 631629000
Article hors catalogue L01750 1595

Description

Description:

  • Les sacs en fibre se déploient mieux et plus facilement que les sacs en papier
  • Convient bien aux applications qui génèrent de petites quantités de poussière fine (par exemple ponçage de peintures et de vernis ou travaux de perçage rapides avec un faible diamètre)
  • Idéal pour l'utilisation de machines servant à travailler le bois comme les défonceuses, les raboteuses, les petites ponceuses excentriques et les ponceuses vibrantes, etc.
  • Résistance mécanique améliorée

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 0.446 kg
  • Convient pour : AS 1200 / ASA 1201 / AS 20 L

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier