• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chargeur de vis SM 5-55

Réf.: 631618000
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
Référence article 631618000
EAN / GTIN 4007430274182
Réf. fabricant 631618000

Description

Description:

  • Chargeur de vis robuste pour visseuses pour cloisons sèches Metabo
  • Pour un vissage en série rapide et précis
  • Pour bandes standard avec 50 vis chacune
  • Pour l'utilisation de vis d'une longueur de 25 à 55 mm, d'un diamètre de tête de 9,5 mm max. et d'un diamètre de tige de 5 mm max.
  • Réglage précis de la profondeur de vissage
  • Chargeur amovible pour l'utilisation de vis individuelles
  • Équipement standard : 2 x embouts PH 2 x 180 mm
  • pour : SE 2500 (620044), SE 4000 (620045), SE 6000 (620046), SE 18 LTX 2500 (620047), SE 18 LTX 4000 (620048), SE 18 LTX 6000 (620049)

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier