• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Burin à carreaux SDS-plus 165 x 75 mm, coudé

Réf.: 631449000
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631449000
EAN / GTIN 4007430205834
Réf. fabricant 631449000
Article hors catalogue L01750 1260

Description

Description:

  • L'acier trempé spécial et le traitement particulier de la surface permettent une longue durée d'utilisation ainsi qu'un travail productif
  • Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle
  • Avec sa spatule très large et son manche court, il convient particulièrement à l'enlèvement de carreaux et de crépi sur une large surface.

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 165 mm
  • Forme du burin : burin de carreleur, coudé
  • Largeur de coupe: 75 mm
  • Unité de vente : 1