• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

HSS Nova 50 Carotteuse avec 3/4 en fixation Weldon

Réf.: 63134510052
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Queue: Weldonschaft
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 51 mm
Type d'outils HSS
Queue Weldonschaft
⌀ de perçage 51 mm
Profondeur de coupe 50 mm
Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63134510052
EAN / GTIN 4014586616056
Réf. fabricant 63134510052
Article hors catalogue L00010 4243
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Carotte HSS Nova 50 avec logement 3/4 in Weldon
  • Durée de vie élevée. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm

Caractéristique(s):

  • profondeur de coupe 50 mm
  • Ø de perçage 51 mm