HSS Dura 50 carotteuse avec 3/4 dans logement Weldon

Réf.: 63134440076
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Queue: Weldonschaft
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
⌀ nom. DC 44 mm
Revêtement TiN
Type d'outils HSS
Queue Weldonschaft
⌀ de perçage 44 mm
Profondeur de coupe 50 mm
Type de produit Fraises à carotter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63134440076
EAN / GTIN 4014586615424
Réf. fabricant 63134440076
Article hors catalogue L00010 4308

Description

Description:

  • Carotteuse HSS Dura 50 avec logement 3/4 in Weldon
  • revêtement de surface TiN pour une durée de vie exceptionnelle et d'excellentes propriétés de glissement
  • dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm

Caractéristique(s):

  • profondeur de coupe 50 mm
  • Ø de perçage 44 mm