• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Carotte HSS Dura 25 avec adaptateur 3/4 in Weldon

Réf.: 63134370075
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Queue: Weldonschaft
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
⌀ nom. DC 37 mm
Revêtement TiN
Type d'outils HSS
Queue Weldonschaft
⌀ de perçage 37 mm
Profondeur de coupe 25 mm
Type de produit Fraises à carotter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63134370075
EAN / GTIN 4014586614816
Réf. fabricant 63134370075
Article hors catalogue L00010 4285
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Carotte HSS Dura 25 avec logement 3/4 in Weldon
  • revêtement de surface TiN pour une durée de vie exceptionnelle et d'excellentes propriétés de glissement
  • dimensions métriques, profondeur de coupe 25 mm

Caractéristique(s):

  • profondeur de coupe 25 mm
  • Ø de perçage 37 mm