• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HSS Dura 50 Carotteuse avec attachement QuickIN

Réf.: 63133210068
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises à carotter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63133210068
EAN / GTIN 4014586613178
Réf. fabricant 63133210068
Article hors catalogue L00010 1998

Description

Description:

  • Carotte HSS Dura 50 avec attachement QuickIN
  • Revêtement de surface TiN pour une durée de vie exceptionnelle et d'excellentes propriétés de glissement
  • Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur de coupe 50 mm
  • Ø de perçage 21 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier