Scie cloche HM pour tubes avec logement QuickIN PLUS

Réf.: 63131427010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Scies cloche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 63131427010
    EAN / GTIN 4014586333540
    Réf. fabricant 63131427010
    Article hors catalogue L00010 2307

    Description

    Description:

    • Scie cloche au carbure de tungstène pour tubes avec attachement QuickIN PLUS
    • Apport de carbure de tungstène avec durée de vie optimale lors de l'utilisation sur des matériaux de tubes et des surfaces bombées d'une épaisseur de paroi jusqu'à 4 mm
    • Dimensions métriques, profondeur de coupe 4 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur de coupe 4 mm
    • Ø de perçage 27 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier