• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

HM Ultra 75 Carotteuse avec logement 3/4 in Weldon

Réf.: 63127794010
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HM
  • Queue: Weldonschaft
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 27 mm
Type d'outils HM
Queue Weldonschaft
⌀ de perçage 27 mm
Profondeur de coupe 75 mm
Type de produit Fraises à carotter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63127794010
EAN / GTIN 4014586353579
Réf. fabricant 63127794010
Article hors catalogue L00010 2447
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Carotteuse HM Ultra 75 avec logement 3/4 in Weldon
  • Durée de vie maximale et excellente performance d'usinage. Dimensions métriques, profondeur de coupe 75 mm

Caractéristique(s):

  • profondeur de coupe 75 mm
  • Ø de perçage 27 mm