• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HM Ultra 35 Carotteuse avec fixation 3/4 in Weldon

Réf.: 63127756010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises à carotter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63127756010
EAN / GTIN 4014586347059
Réf. fabricant 63127756010
Article hors catalogue L00010 4261

Description

Description:

  • Carotteuse HM Ultra 35 avec attachement 3/4 in Weldon
  • Durée de vie maximale et excellente performance d'usinage. Dimensions métriques, profondeur de coupe 35 mm

Caractéristique(s):

  • profondeur de coupe 35 mm
  • Ø de perçage 54 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier