• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

HM Ultra 50 Carotteuse avec attachement QuickIN MAX/ Weldon 32

Réf.: 63127346010
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
⌀ nom. DC 66 mm
Type d'outils HM
⌀ de perçage 66 mm
Profondeur de coupe 50 mm
Type de produit Fraises à carotter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63127346010
EAN / GTIN 4014586279893
Réf. fabricant 63127346010
Article hors catalogue L00010 2980
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Carotteuse HM Ultra 50 avec attachement QuickIN MAX/ Weldon 32
  • Durée de vie maximale et excellente performance d'usinage. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur de coupe 50 mm
  • Ø de perçage 66 mm