{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 60 mm | |
Type d'outils | HM | |
Queue | Weldonschaft | |
⌀ de perçage | 60 mm | |
Profondeur de coupe | 50 mm | |
Type de produit | Fraises à carotter |
Référence article | 63127324010 | |
EAN / GTIN | 4014586272603 | |
Réf. fabricant | 63127324010 | |
Article hors catalogue | L00010 1618 | |
Manufacturer | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |