HM Ultra 50 Carotteuse avec filetage FEIN M18 x 6 P1,5

Réf.: 63127055019
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 65 mm
Type d'outils HM
⌀ de perçage 65 mm
Profondeur de coupe 50 mm
Type de produit Fraises à carotter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63127055019
EAN / GTIN 4014586223230
Réf. fabricant 63127055019
Article hors catalogue L00010 334

Description

Description:

  • Carotteuse HM Ultra 50 avec filetage FEIN M18 x 6 P1,5
  • Durée de vie maximale et excellente performance d'usinage. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur de coupe 50 mm
  • Ø de perçage 65 mm