• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau 125 mm, tendre, perforé, pour SXE 325 Intec

Réf.: 631220000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631220000
EAN / GTIN 4007430439253
Réf. fabricant 631220000
Article hors catalogue L01760 102

Description

Description:

  • Plateau Ø 125 mm, perforé avec fixation auto-agrippante pour SXE 325 Intec

Caractéristique(s):

  • Exécution : perforé
  • Diamètre: 125 mm
  • Compatible avec : SXE 325 Intec / SX E 425 / SXE 425 TurboTec
  • Dureté : douce

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier