• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie sabre « expert fiber plaster » 150 x 1,25 mm

Réf.: 631137000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631137000
EAN / GTIN 4007430424716
Réf. fabricant 631137000

Description

Description:

  • Dents en carbure soudées une par une pour une excellente durée de vie
  • Spécialement pour l'utilisation dans le béton alvéolaire, la brique, le fibrociment et les plastiques renforcés de fibres de verre

Caractéristique(s):

  • Version : à revêtement carbure / jeu
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : s 641 HM
  • Longueur totale: 150 mm
  • Conception du matériau : HM
  • Adaptation du matériau : béton gazeux 6-100 mm / brique 6-100 mm / fibercement / GRP
  • Unité de vente : 1
  • Pas des dents : 4,3 mm/ 6 TPI