• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

2 lames de scie sabre « flexible metal » 150 x 0,9 mm

Réf.: 631130000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631130000
EAN / GTIN 4007430424648
Réf. fabricant 631130000

Description

Description:

  • Résistantes à la rupture, flexibles, lames de scie sabre < 1,0 mm d'épaisseur

Caractéristique(s):

  • Version : ondulée / fraisée
  • Epaisseur: 0,9 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: S 918 BF
  • Longueur totale: 150 mm
  • Conception du matériau : BIM
  • Compatibilité des matériaux : feuilles 2-8 mm / profils 10-100 mm
  • Description du produit : lames de scie sabre souples résistantes à la rupture < 1,0 mm d'épaisseur
  • Unité de vente: Pas de 2
  • dents: 1,8 mm/ 14 TPI

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier