• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue abrasive à lamelles 50 x 20 x 6 mm, P 60, corindon brun

Réf.: 631110000
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
Type de produit Roue abrasive à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631110000
EAN / GTIN 4007430424501
Réf. fabricant 631110000

Description

Description:

  • Roues abrasives à lamelles en corindon brun
  • Pour le travail de pièces profilées, de surfaces intérieures, d'endroits étroits et difficilement accessibles. Spécialement pour un usage en quart-de-cercle.
  • Idéales pour lisser, éliminer la rouille, dégrossir, ébavurer, poncer grossièrement l'acier, traiter les surfaces d'acier, matifier, poncer des surfaces, poncer avec des effets

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur : 50 x 20 mm
  • Taille du grain: P 60
  • Max. Vitesse : 15200 tr/min
  • Ø de la tige : 6 mm
  • unité de vente : 1

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier