• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SCD0457-276-0500ACP5N IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Réf.: 6311071
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6311071
EAN / GTIN 7291075398144
Réf. fabricant 6311071
Article hors catalogue L24240 570

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.457″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.457″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 2.76″ ,Longueur hors tout (OAL) 4.65″ ,Longueur utile (LU) 2.19″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.457″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.457″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.457″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 2.76″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 4.65″
  • Longueur attachement (LS): 1.79″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 2.19″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout