Douille 12 pans, 1/4 pouce 1/4 pouce

Réf.: 631105 1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
349 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 1/4 pouce
Ouverture 6,35 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté réception 9,4 mm
Longueur 23 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631105 1/4
EAN / GTIN 4018754001514
Réf. fabricant 01530016

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustage exact. Finition polie / chants arrondis avec profil AS-Drive.

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.
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
    Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier