{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 3,5 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
⌀ côté réception | 6,2 mm | |
Longueur | 25 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631020 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197597991 | |
Réf. fabricant | 631020 3,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Douille 6 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 3,5mm
Sur demande
Disponibilité
669 article(s) en stock
2,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 415 article(s) en stock
3,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 6,2 mm | 6,2 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Longueur | 25 mm | 25 mm |
Ouverture | 3,5 mm | 3,5 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille |