Clé polygonale double ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 200 mm

Réf.: 630A-3/8X7/16
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630A-3/8X7/16
EAN / GTIN 4000896026807
Réf. fabricant 630A-3/8X7/16
Article hors catalogue L60140 2400

Description

Description:

  • Contre-coudée
  • Têtes à parois minces
  • Dimensions américaines
  • Surface : chromée, tête polie
  • ISO 1085
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 38 x 716
  • Dimensions / longueur : 200 mm
  • Poids net (kg): 0.1 kg