• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SCD0182-105-0187ACP3N IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 3xD

Réf.: 6309500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6309500
EAN / GTIN 7291075398342
Réf. fabricant 6309500
Article hors catalogue L24240 470

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.187″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.182″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.182″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 1.05″ ,Longueur hors tout (OAL) 2.58″ ,Longueur utile (LU) 0.8″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.187″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.182″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.182″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.182″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 1.05″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 2.58″
  • Longueur attachement (LS): 1.44″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 0.8″

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier